Butée de parking Viso BRB500, Longueur : 500 mm | Largeur : 10 mm | Hauteur : 250 mm
Platine de fixation pour butoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Viso :BRB500
Rubix :5292-7154091
EAN :3321369963537
Documents
Détails articles : PLATINE DE FIXATION ACIER POUR BUTEE RB500
Platine de fixation pour butée de parking.
Attachées entre le butoir et le mur.
Aident à renforcer la protection des murs.
Dimensions 500 x 250 x 10 mm.
Poids : 10kg.
Attachées entre le butoir et le mur.
Aident à renforcer la protection des murs.
Dimensions 500 x 250 x 10 mm.
Poids : 10kg.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,37 € HT
/ unité
184,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

