Métal d'apport fil TIG Saf-Fro W000283420, Diamètre: 1.6 mm
ALTIG 308L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000283420
Rubix :0160-8001413
EAN :3278640746269


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A 5-9 : ER 308L ET EN ISO 14343 : W 19 9 L |
Documents
Détails articles : BAGUETTE ALTIG 308L 1,6X1000 (UE = 5KG/TUBE)GS EXS10760256
Le FIL ALTIG 308L est un fil d'apport en acier inoxydable conçu pour le soudage TIG (GTAW) des aciers austénitiques à 18% de chrome et 8% de nickel. Grâce à sa faible teneur en carbone, il limite la précipitation des carbures et réduit les risques de corrosion intergranulaire sans ajout de stabilisateurs. Il assure une excellente résistance à la corrosion dans des liquides pouvant atteindre 300 °C, tout en offrant de très bonnes propriétés mécaniques qui garantissent la solidité et la fiabilité des soudures.
Spécifications :
- Gaz de protection : I1 Gaz inerte Ar (100 %)
- Composition chimique typique (%) :
- Carbone (C) : 0.020
- Manganèse (Mn) : 1.8
- Silicium (Si) : 0.45
- Phosphore (P) : ≤0.025
- Soufre (S) : ≤0.020
- Chrome (Cr) : 20
- Nickel (Ni) : 10
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥350
- Résistance à la rupture (MPa) : ≥520
- Allongement (%) : ≥35
- Résilience ISO-V (J) : +20 °C : ≥80 / -120 °C : ≥40
Normes :
Ce FIL TIG ALTIG 308L est conforme à la norme EN ISO 14343-A W 19 9 L, qui établit les critères de classification des fils d'apport en acier inoxydable destinés au soudage à l'arc. Cette norme garantit que le produit répond aux exigences de qualité et de performance en matière de composition chimique et de propriétés mécaniques, assurant ainsi une compatibilité optimale avec les applications industrielles exigeantes.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Spécifications :
- Gaz de protection : I1 Gaz inerte Ar (100 %)
- Composition chimique typique (%) :
- Carbone (C) : 0.020
- Manganèse (Mn) : 1.8
- Silicium (Si) : 0.45
- Phosphore (P) : ≤0.025
- Soufre (S) : ≤0.020
- Chrome (Cr) : 20
- Nickel (Ni) : 10
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥350
- Résistance à la rupture (MPa) : ≥520
- Allongement (%) : ≥35
- Résilience ISO-V (J) : +20 °C : ≥80 / -120 °C : ≥40
Normes :
Ce FIL TIG ALTIG 308L est conforme à la norme EN ISO 14343-A W 19 9 L, qui établit les critères de classification des fils d'apport en acier inoxydable destinés au soudage à l'arc. Cette norme garantit que le produit répond aux exigences de qualité et de performance en matière de composition chimique et de propriétés mécaniques, assurant ainsi une compatibilité optimale avec les applications industrielles exigeantes.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
- Faible teneur en carbone limitant la précipitation des carbures et améliorant la résistance à la corrosion intergranulaire ;
- Excellente tenue en corrosion dans des milieux liquides jusqu'à 300 °C ;
- Bonnes propriétés mécaniques assurant une solidité et une durabilité accrues des soudures ;
- Compatible avec le soudage des aciers inoxydables 18% Cr - 8% Ni (AISI 304 et 304L)
- Excellente tenue en corrosion dans des milieux liquides jusqu'à 300 °C ;
- Bonnes propriétés mécaniques assurant une solidité et une durabilité accrues des soudures ;
- Compatible avec le soudage des aciers inoxydables 18% Cr - 8% Ni (AISI 304 et 304L)
Applications
Ce fil est particulièrement adapté aux industries chimiques, alimentaires, pétrochimiques et à la production d'énergie pour des applications variées telles que :
- Tuyauterie : Assemblage et réparation de conduites en acier inoxydable dans les environnements corrosifs ;
- Pétrochimie : Réalisation de soudures résistantes aux agents chimiques agressifs ;
- Production d'énergie nucléaire : Adapté aux environnements de haute exigence en termes de sécurité et de fiabilité ;
- LNG (Gaz naturel liquéfié) : Convient aux applications cryogéniques et aux infrastructures de stockage et transport de gaz liquéfié.
- Tuyauterie : Assemblage et réparation de conduites en acier inoxydable dans les environnements corrosifs ;
- Pétrochimie : Réalisation de soudures résistantes aux agents chimiques agressifs ;
- Production d'énergie nucléaire : Adapté aux environnements de haute exigence en termes de sécurité et de fiabilité ;
- LNG (Gaz naturel liquéfié) : Convient aux applications cryogéniques et aux infrastructures de stockage et transport de gaz liquéfié.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A 5-9 : ER 308L ET EN ISO 14343 : W 19 9 L |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,15 € HT
/ 5 kilos
154,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours