Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-600-9, Taille : 08,5/09 | Longueur : 305 mm | Valeur de protection chimique : KLT

AlphaTec® 87-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :87-600-9
Rubix :0501-6016390
Fabricant :87600090
EAN :0076490494605
GANT DUZMOR+ 87600 T8,5/9 LATEX NATUREL NON SUEDE UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille08,5/09
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueklt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT DUZMOR+ 87600 T8,5/9 LATEX NATUREL NON SUEDE UE12


Le gant AlphaTec® 87-600 d'Ansell est un gant de protection chimique polyvalent, conçu pour offrir une protection fiable contre une large gamme de substances dangereuses tout en assurant confort et dextérité. Fabriqué à partir d'un mélange spécial de latex de caoutchouc naturel et de néoprène, il combine flexibilité, légèreté et robustesse pour répondre aux exigences des environnements industriels légers à modérés.

Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques offre une protection modérée contre une grande variété de substances, grâce à son mélange de latex naturel et de néoprène, tout en conservant une excellente souplesse. Son épaisseur de 0,43 mm garantit une sensibilité tactile élevée, idéale pour les travaux minutieux ou les manipulations répétitives. La surface extérieure est traitée par chloration pour réduire les risques d’allergie, améliorer l’hygiène et faciliter le nettoyage après usage. Sa construction non supportée assure légèreté et confort, tandis que sa finition en écailles sur la paume améliore la préhension des objets, même dans des environnements humides ou glissants. Ce gant de protection dispose d’un bord en zigzag qui renforce le maintien au poignet et simplifie son enfilage. Il combine efficacité, hygiène, dextérité et durabilité.

Spécifications :
• Épaisseur paume : 0,43 mm
• Construction : non supporté
• Surface : finition adhérisée écailles, traitée par chloration
• Manchette : bord en zigzag
• Température de lavage : 40 °C
• Couleur : naturel

Normes :
• EN 388 (X010X) : protection contre l’abrasion
• EN ISO 21420 : exigences générales sur l’ergonomie et l’innocuité
• EN ISO 374-1 (KLT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Numéro CE : 0493
• Catégorie III : pour les risques irréversibles ou mortels
• Conformité REACH

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

• Protection efficace contre de nombreux produits chimiques légers
• Finesse permettant une grande sensibilité tactile
• Surface chlorée améliorant l’hygiène et limitant les risques d’allergie
• Finition écailles pour une meilleure adhérence
• Adapté aux travaux de précision et de durée prolongée
• Bord en zigzag facilitant l’enfilage et assurant un bon maintien
• Conception légère et confortable pour limiter la fatigue des mains

Applications

• Entretien et nettoyage général
• Maintenance de sites et d’équipements
• Manipulation de produits chimiques non agressifs
• Travaux de montage et d’assemblage précis
• Applications dans les secteurs de la chimie, de la construction, de l’automobile, de l’agriculture et de la métallurgie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille08,5/09
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueklt
Matière principalenéoprène
Couleurnaturel
Epaisseur0,43 mm
322,56 € HT
/ 144 paires
387,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.