Peinture de finition Rust-Oleum 7579.5, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 90 °C
Alkythane® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7579.5
Rubix :1133-5055376
EAN :8715743002724

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 9005 NOIR BIDON 5L
Peinture-laque souple, modifiée au polyuréthane, pour la protection longue durée des surfaces métalliques en ambiance de corrosivité élevée, industries, zones côtières.
Alkythane® 7500 finition antirouille brillante 5L Noir Foncé RAL9005
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Finition | satin |
| Code RAL | 9005 |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,34 € HT
/ 2 bidons
781,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
