Peinture de finition Rust-Oleum 9692.KIT.5, Couleur: Blanc
Kit Rust 9600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :9692.KIT.5
Rubix :1133-5542364
Fabricant :9692.KIT.5
EAN :5413436166694
Documents
Détails articles : BLANC PUR RAL9010 + DURC KIT RUST-O-THANE 9600 5L
Peinture polyuréthane brillante en phase solvant. Résiste aux UV, à l'abrasion et aux produits chimiques. Applicable sur sols et murs. Durcisseur inclus
Kit Rust-O-Thane 9600 5L - Blanc RAL9010
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,14 € HT
/ unité
505,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

