Peinture de finition Rust-Oleum 4AQ.MM.2,5, Max. Température d'utilisation: 30 °C
Fassilux® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :4AQ.MM.2,5
Rubix :1133-5339870
Fabricant :4AQ.MM.2.5

Documents
Détails articles : FASSILUX AQUA XPE SATIN MM
Laque satinée en phase aqueuse, très tendue, séchage rapide, sans odeur génante. Extérieur/Intérieur. Résistance supérieure aux rayures et à l'usure. Pour travaux très soignés.
Fassilux® Aqua XPE Satin 2.5L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | satin |
| Max. Température d'utilisation | 30 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,60 € HT
/ unité
211,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
