Peinture de finition Rust-Oleum 854.FR.5, Couleur: Blanc
Zinsser® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :854.FR.5
Rubix :1133-5442240
Fabricant :854.FR.5
EAN :5413436056711
Documents
Détails articles : ZINSSER WATERTITE 5L
Résiste aux moisissures. Peu d'odeur. S'applique sur des surfaces mouillées, contient du ciment portland. Idéal pour les caves. Résiste à 2.5 bars de pression d'eau.
Zinsser® WaterTite peinture imperméabilisante 5L Blanc lumineux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,36 € HT
/ 2 unités
610,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

