Peinture de finition Rust-Oleum 869.D.BE.2.5, Max. Température d'utilisation: 32 °C
Zinsser® AllCoat Exterior Mat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :869.D.BE.2.5
Rubix :1133-5542394
Fabricant :869.D.BE.2.5

Documents
Détails articles : BASE A TEINTER D/FONCE ZINSSER ALLCOAT EXT MAT 2.5L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Mat 2.5L Base D
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
| Max. Température d'utilisation | 32 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,72 € HT
/ unité
93,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
