Peinture de finition Rust-Oleum 2776, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Hard Hat Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2776
Rubix :1133-5471224
Fabricant :2776




Documents
Détails articles : AEROSOL ANTIROUILLE 500ML HARD HAT ADVANCED NOIR SATIN
Peinture-laque anticorrosion industrielle, flexible - ne s'écaille pas - en aérosol, pour tous supports compatibles dont acier, galvanisé, aluminium, etc. Excellentes adhérence sans primaire, haute résistance chimique et opacité immédiate.
Hard Hat® Advanced aérosol antirouille 500ml Noir Satiné
Points forts
• Primaire et finition 2 en 1 de qualité supérieure
• Protection élevée contre la corrosion
• Haute rétention des couleurs
• Flexible - ne s'écaille pas
• Haute résistance chimique
• Protection élevée contre la corrosion
• Haute rétention des couleurs
• Flexible - ne s'écaille pas
• Haute résistance chimique
Applications
RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 - Primaire et Finition 2 en 1 - s'applique sur les anciennes peintures convenablement préparées, l'acier nu, la rouille soigneusement brossée, l'acier galvanisé, l'aluminium et beaucoup d'autres supports. Hard Hat® Advanced 2700 est destinée aux petits travaux de maintenance et aux retouches. Hard Hat® Advanced 2700 - Primaire et Finition 2 en 1 - sera utilisée en milieu industriel peu<br/>agressif, avec une humidité normale, pour des applications en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Finition | satin |
| Code RAL | 9005 |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,54 € HT
/ 6 unités
267,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
