Peinture de finition Rust-Oleum 10307943, Couleur: Blanc
Plafocryl Peinture de finition
Voir les informations techniquesRéférences
Rust-Oleum :10307943
Rubix :1133-5442205
Fabricant :10307943
EAN :8711429640945

Détails articles : PLAFOCRYL MAT 10L BLANC/BASE P INTERIEUR
Conçu spécialement pour peindre les plafonds lisses, les supports très absorbants ou structurés
Plafocryl Mat 10L Blanc/Base P Intérieur
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 360 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,23 € HT
/ unité
138,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
