Peinture de finition Rust-Oleum 7510.5, Couleur: Incolore | Max. Température d'utilisation: 90 °C
Alkythane® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7510.5
Rubix :1133-5055382
EAN :8715743003158

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION ALKYDE INCOLORE BIDON 5L
Vernis souple transparent, modifiée au polyuréthane, pour une protection accrue des surfaces métalliques peintes.
Alkythane® 7500 vernis brillant 5L Incolore
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Finition | brillant |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,34 € HT
/ 2 bidons
781,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
