Peinture de finition Rust-Oleum 7382MS.2.5, Couleur: Blanc
CombiColor® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7382MS.2.5
Rubix :1133-5283637
EAN :5413436006341
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR GRIS ACIER RAL 7001 BIDON 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Brillant 2.5L Gris Argent RAL7001
Points forts
Peinture-laque flexible tous supports. Primaire et finition 2 en 1. Pour bois, inox, PVC.
Applications
Interior and exterior.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 167,43 €
109,50 € HT
/ bidon
131,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


