Diluant et térébenthine Rust-Oleum 641.1, Contenance: 1 l
Diluant Solvant / Diluant peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :641.1
Rubix :1133-5055392
EAN :8715743008832

Documents
Détails articles : DILUANT POUR PEINTURES ALKYDES PISTOLET BIDON 1L
Mélange complexe de solvants pour la bonne applicabilité des produits compatibles. Convient pour le nettoyage des outils et l'élimination des traces de colles.
Diluant 641 pour réf. 569/580/769/1060/1080/7500 (pistolet/airless) 1L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Type d'application | application par pulvérisation |
| Densité | 0,87 kg/dm³ |
| Composition | masse de réaction d'éthylbenzène et de xylène (≥90 %) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,58 € HT
/ 6 bidons
352,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
