Acétone Jelt Acetone, Contenance: 1 l
Acétone en bidon 1 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :Acetone
Rubix :1066-6159683
Fabricant :741001
EAN :3297780000260

Documents
Détails articles : DISSOLVANT ACETONECOLLES VERNIS, ENCRES, MOUSSE POLYURETHANE
Élimine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés. Enlève les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques: Appliquer pur à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse. Recommencer l’opération si nécessaire.Nettoyer les surfaces vitrées: Appliquer pur à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse. Recommencer l’opération si nécessaire. Décaper les meubles cirés: Appliquer pur à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse en imprégnant abondamment les surfaces à traiter. L’acétone ne noircit pas le bois. Recommencer l’opération si nécessaire. Avant toute utilisation, faire un essai préalable dans un endroit peu visible.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1 l |
|---|---|
| Boîtage | bouteille |
| Point d’éclair | -17 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,66 € HT
/ unité
12,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
