Aimant - Élément standard de mécanique Wilmart WMP8000003

Aimant permanent rectangulaire - lg 60mm - larg 15mm - ép 5mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :WMP8000003
Rubix :0130-0138187
AIMANT PERMANENT 15X60X5,0
Résumé technique
Longueur60 mm
Documents

Détails articles : AIMANT PERMANENT 15X60X5,0


Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 HT
/ unité
31,90 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours