Aimant - Élément standard de mécanique Norelem 09094-02
Aimant cylindrique renforcé taraudé 09094
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :09094-02
Rubix :0097-0193925
EAN :4059495217888

Documents
Détails articles : AIMANT RENFORCE 09094-02
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Applications
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Informations techniques
Attributs
| Force | 28 N |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Forme | cylindrique |
| Diamètre | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,75 € HT
/ unité
11,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
