Aimant - Élément standard de mécanique Norelem 09068-02
Aimant cylindrique taraudé 09068
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :09068-02
Rubix :0097-0192177
EAN :4059495217468

Documents
Détails articles : AIMANT CYLINDRIQUE TARAUDE 09068-02
Matière : Corps acier zingué, noyau magnétique NdFeB.
Applications
Matière : Corps acier zingué, noyau magnétique NdFeB.
Informations techniques
Attributs
| Force | 24 N |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Forme | cylindrique |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € HT
/ unité
11,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
