Aimant - Élément standard de mécanique Roebuck 4971894
Disque aimanté en ferrite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971894
Rubix :R600-5308484

Documents
Détails articles : DISQUES AIMANTES 56X10,7MM EN FERRITE - COULEURS VARIEES
Adapté pour les applications de préhension de formes arrondies et concaves.
Avec filetage M6 pour linstallation sur des gabarits ou des éléments de fixation.
Avec filetage M6 pour linstallation sur des gabarits ou des éléments de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Force | 156,9 N |
|---|---|
| Longueur | 10,7 mm |
| Hauteur | 10,7 mm |
| Diamètre | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,58 €
21,80 € HT
/ unité
26,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours