Aimant - Élément standard de mécanique Norelem 09094-03
Aimant cylindrique renforcé taraudé 09094
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :09094-03
Rubix :0097-0244625
EAN :4059495217895

Documents
Détails articles : AIMANT RENFORCE 09094-03
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Applications
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Informations techniques
Attributs
| Force | 65 N |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Forme | cylindrique |
| Diamètre | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,67 € HT
/ unité
17,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
