Aimant - Élément standard de mécanique Roebuck 4971887
Disques aimantés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971887
Rubix :R600-5308477

Documents
Détails articles : DISQUES AIMANTES 21X19MM COULEURS VARIEES
Aimants de préhension, destinés à exercer une force maximale sur les pièces avec lesquelles ils sont en contact.
Ce style daimants est généralement utilisé dans les gabarits et systèmes de fixation.
Perçage M6 taraudé à larrière de laimant.
Ce style daimants est généralement utilisé dans les gabarits et systèmes de fixation.
Perçage M6 taraudé à larrière de laimant.
Informations techniques
Attributs
| Force | 19,6 N |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Diamètre | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € HT
/ unité
10,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h