Aimant - Élément standard de mécanique Norelem 09067-03
Aimant cylindrique 09067
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :09067-03
Rubix :0097-0002401
EAN :4059495217383

Documents
Détails articles : AIMANT CYLINDRIQUE EN SECOLITE 09067-03
Diamètre extérieur calibré. Résiste à des températures jusqu'à 200 °C.
Applications
Matière : Corps laiton, noyau magnétique Sm Co.
Informations techniques
Attributs
| Force | 22 N |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,22 € HT
/ unité
31,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
