Aiguille, tire-fils Facom 629896, Diamètre: 6 mm | Longueur: 50000 mm

Aiguille acier nylon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :629896
Rubix :0139-5041872
EAN :3148516298966
AIGUILLE ACIER NYLON 629896
Résumé technique
Diamètre6 mm
Longueur50000 mm
Documents

Détails articles : AIGUILLE ACIER NYLON 629896


Aiguille acier nylon
- Idéale pour conduits de grande longueur.
- Forte puissance de traction.
- Charge de rupture : 200 kN.
- Longueur d'aiguille : 50 m.
- Diamètre 6 mm.
- Livrée avec :
- 1 tête flexible de guidage.
- 1 roue de glissement avec olive.
- 1 mousqueton.

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Longueur50000 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,30 HT
/ unité
241,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h