Tournevis isolé Roebuck 880443, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: PZ1
Tournevis vde isolé 1000 v pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7770666
Roebuck :880443
Rubix :R600-5362458
EAN :3660338338489
Documents
Détails articles : TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V POZIDRIV PZ 1X80 MM
Normes: ISO 8764/ IEC 60900 Certifié VDE/GS
Pour toute applications électriques jusqu'à 1000V AC Lame acier chrome vanadium molybdène trempé, finition noire.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Pour toute applications électriques jusqu'à 1000V AC Lame acier chrome vanadium molybdène trempé, finition noire.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,96 € HT
/ unité
10,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h