Outillage spécifique
Outillage ''métiers''
Outillage d'électricien
Couteau d'électricien
COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES
Couteau d'électricien Roebuck 853411
Couteau d’électricien 2 lames
Références
roebuck :
853411
rubix :
C600-5215655
ean :
3660338095436
Résumé technique
Nombre de lames
2
Longueur de la lame
80
mm
Matière
Acier trempé/ABS
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES
Couteau lame en acier trempé, manche ABS.
Lame droite pour un usage général de 80 mm.
Lame serpette 70 mm adaptée au travail de câbles.
Dureté : 52 HRC.
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.09
Nombre de lames
2
Longueur de la lame
80
mm
Matière
Acier trempé/ABS
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
16,04
€
HT
/
unité
19,25
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
16,04
€
HT
/
unité
5 à 9
14,93
€
HT
/
unité
10 et plus
13,96
€
HT
/
unité
Livraison estimée 5 -20 jours