Aiguille, tire-fils Facom 629757, Diamètre: 4 mm | Longueur: 20000 mm
Aiguilles nylon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :629757
Rubix :0139-5041858
EAN :3148516534408
Documents
Détails articles : AIGUILLE NYLON LONG. 20 M 629757
Facom propose cette aiguille tire-fils flexible en nylon de 4 mm pour faciliter le tirage de câbles dans des parcours complexes et sinueux.
Caractéristiques :
L'aiguille tire-fils Facom est fabriquée en nylon flexible, ce qui lui confère une souplesse suffisante pour suivre les courbures des conduits sans se bloquer ni se déformer de façon permanente. Son diamètre de 4 mm lui permet de progresser dans des gaines de section réduite tout en conservant une rigidité directionnelle satisfaisante. La tête flexible type ressort facilite l'introduction et le guidage dans les passages resserrés ou en angle. Chaque modèle est livré avec un œillet de tirage, qui assure la fixation du fil ou câble à acheminer.
Spécifications :
Matériau : nylon flexible.
Diamètre : 4 mm.
Longueur disponible : 10 m (réf. 629731) / 20 m (réf. 629757).
Charge de rupture : 120 kN.
Poids : 170 g (version 10 m) / 313 g (version 20 m).
Tête de guidage : flexible, en forme de ressort.
Caractéristiques :
L'aiguille tire-fils Facom est fabriquée en nylon flexible, ce qui lui confère une souplesse suffisante pour suivre les courbures des conduits sans se bloquer ni se déformer de façon permanente. Son diamètre de 4 mm lui permet de progresser dans des gaines de section réduite tout en conservant une rigidité directionnelle satisfaisante. La tête flexible type ressort facilite l'introduction et le guidage dans les passages resserrés ou en angle. Chaque modèle est livré avec un œillet de tirage, qui assure la fixation du fil ou câble à acheminer.
Spécifications :
Matériau : nylon flexible.
Diamètre : 4 mm.
Longueur disponible : 10 m (réf. 629731) / 20 m (réf. 629757).
Charge de rupture : 120 kN.
Poids : 170 g (version 10 m) / 313 g (version 20 m).
Tête de guidage : flexible, en forme de ressort.
Points forts
- La tête à ressort flexible réduit les risques de blocage dans les coudes et les conduits non rectilignes.
- La charge de rupture de 120 kN garantit une résistance mécanique solide lors du tirage de câbles lourds ou de faisceaux multiples.
- Le choix entre 10 m et 20 m offre une adéquation directe à la longueur de parcours sans surconsommation de matériel.
- La charge de rupture de 120 kN garantit une résistance mécanique solide lors du tirage de câbles lourds ou de faisceaux multiples.
- Le choix entre 10 m et 20 m offre une adéquation directe à la longueur de parcours sans surconsommation de matériel.
Applications
L'aiguille tire-fils Facom intervient principalement dans les travaux d'installation et de maintenance électrique, où le passage de câbles dans des conduits encastrés ou des chemins de câbles complexes constitue une opération courante. Les électriciens du bâtiment, les techniciens de maintenance industrielle et les installateurs de réseaux de communication l'utilisent pour acheminer des câbles d'alimentation, des fils de signal ou des câbles réseau dans des gaines murales, des plinthes techniques ou des fourreaux souterrains.
La version 10 m convient aux interventions en tableau électrique, en faux-plafond ou dans des colonnes montantes de faible hauteur. La version 20 m s'adresse aux chantiers de plus grande envergure, comme le tirage de câbles sur l'ensemble d'un plateau de bureau, d'un couloir ou d'une installation en tertiaire.
La version 10 m convient aux interventions en tableau électrique, en faux-plafond ou dans des colonnes montantes de faible hauteur. La version 20 m s'adresse aux chantiers de plus grande envergure, comme le tirage de câbles sur l'ensemble d'un plateau de bureau, d'un couloir ou d'une installation en tertiaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 € HT
/ unité
31,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours