Gant résistant aux produits chimiques MAPA 517-8, Taille : 08 | Longueur : 360 mm | Valeur de protection chimique : KST
AdvanTech 517
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :517-8
Rubix :0514-6001139
Fabricant :34517318
EAN :3245425173183


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 360 mm |
| Valeur de protection chimique | kst |
Documents
Détails articles : GANT ADVANTECH517 T 8- 81/2 LATEX BLOND UE12
Les gants Mapa AdvanTech 517 sont conçus pour les environnements critiques où la protection chimique est essentielle. Leur formulation tri‑polymères apporte une résistance élevée face à de nombreux produits chimiques.
Caractéristiques :
Les gants Mapa AdvanTech 517 reposent sur une formulation tri‑polymères appelée Trionic, qui associe latex naturel, polychloroprène et nitrile. Cette combinaison contribue à renforcer la résistance face à de nombreux produits chimiques, notamment les mélanges et certains acides. La finition extérieure en relief antidérapant facilite la prise en main des contenants, des pièces ou des outils. L’intérieur chloriné améliore le confort lors de l’enfilage et du retrait. La conception hypoallergénique participe à la protection de la peau. Le procédé de fabrication limite les contaminants tels que les particules et les résidus non volatiles, ce qui permet une compatibilité avec les environnements contrôlés de classe ISO 5. L’absence de silicone évite les traces ou défauts sur des surfaces lisses. La manchette droite et la longueur importante favorisent la protection de l’avant‑bras et facilitent le double gantage.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel, polychloroprène et nitrile.
- Couleur : beige.
- Finition intérieure : chlorinée.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 36 cm.
- Épaisseur : 0,50 mm.
- Tailles : 6, 7, 8, 9, 10.
- Manchette : droite.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par sachet et 72 paires par carton.
Normes :
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques avec niveaux de performance 1110X pour l’abrasion (1/4), la coupure (1/5), le déchirement (1/4) et la perforation (0/4).
- EN ISO 374‑1 Type B (KST) : protection contre certains produits chimiques, notamment soude caustique 40 % (K), acide fluorhydrique 40 % (S) et formaldéhyde 37 % (T).
- EN ISO 374‑5 : protection contre les micro‑organismes tels que les bactéries, les virus et les champignons.
- Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves, conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
- EN 21420 : exigences générales relatives aux gants de protection, incluant l’innocuité, la conception, les tailles et la dextérité (niveau 5/5).
Caractéristiques :
Les gants Mapa AdvanTech 517 reposent sur une formulation tri‑polymères appelée Trionic, qui associe latex naturel, polychloroprène et nitrile. Cette combinaison contribue à renforcer la résistance face à de nombreux produits chimiques, notamment les mélanges et certains acides. La finition extérieure en relief antidérapant facilite la prise en main des contenants, des pièces ou des outils. L’intérieur chloriné améliore le confort lors de l’enfilage et du retrait. La conception hypoallergénique participe à la protection de la peau. Le procédé de fabrication limite les contaminants tels que les particules et les résidus non volatiles, ce qui permet une compatibilité avec les environnements contrôlés de classe ISO 5. L’absence de silicone évite les traces ou défauts sur des surfaces lisses. La manchette droite et la longueur importante favorisent la protection de l’avant‑bras et facilitent le double gantage.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel, polychloroprène et nitrile.
- Couleur : beige.
- Finition intérieure : chlorinée.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 36 cm.
- Épaisseur : 0,50 mm.
- Tailles : 6, 7, 8, 9, 10.
- Manchette : droite.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par sachet et 72 paires par carton.
Normes :
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques avec niveaux de performance 1110X pour l’abrasion (1/4), la coupure (1/5), le déchirement (1/4) et la perforation (0/4).
- EN ISO 374‑1 Type B (KST) : protection contre certains produits chimiques, notamment soude caustique 40 % (K), acide fluorhydrique 40 % (S) et formaldéhyde 37 % (T).
- EN ISO 374‑5 : protection contre les micro‑organismes tels que les bactéries, les virus et les champignons.
- Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves, conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
- EN 21420 : exigences générales relatives aux gants de protection, incluant l’innocuité, la conception, les tailles et la dextérité (niveau 5/5).
Points forts
- Protection chimique face à divers mélanges et acides grâce à la formulation tri‑polymères.
- Réduction du risque de contamination grâce à un procédé de fabrication limitant particules et résidus.
- Préservation des surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone.
- Prise en main facilitée grâce au relief antidérapant externe.
- Protection étendue de l’avant‑bras grâce à une longueur de 36 cm.
- Possibilité de double gantage grâce à la manchette large.
- Réduction du risque de contamination grâce à un procédé de fabrication limitant particules et résidus.
- Préservation des surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone.
- Prise en main facilitée grâce au relief antidérapant externe.
- Protection étendue de l’avant‑bras grâce à une longueur de 36 cm.
- Possibilité de double gantage grâce à la manchette large.
Applications
Dans les environnements critiques où la maîtrise de la contamination et la protection chimique sont nécessaires, ces gants trouvent leur place dans plusieurs secteurs industriels et scientifiques. Ils sont notamment utilisés dans l’industrie électronique, pharmaceutique ou dans les laboratoires, où la compatibilité avec la classe ISO 5 permet une utilisation dans des zones contrôlées.
Les opérations impliquant des mélanges chimiques, des acides ou des solutions de nettoyage constituent des usages courants de l'AdvanTech 517.
Les opérations impliquant des mélanges chimiques, des acides ou des solutions de nettoyage constituent des usages courants de l'AdvanTech 517.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 360 mm |
| Valeur de protection chimique | kst |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Matière | latex / néoprène / nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,04 € HT
/ 72 paires
567,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours