Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34301166, Taille : 06 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Jersette 301
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34301166
Rubix :0514-6000977
Fabricant :34301166
EAN :3245423013160


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT JERSETTE 301 T 6- 61/2 LATEX ADHER.BLEU UE 5
Conçus pour les travaux prolongés en milieux agressifs, ces gants de protection offrent un niveau de confort élevé. Leur fabrication en latex certifié FSC® assure une bonne résistance aux produits chimiques tout en étant plus respectueuse de l'environnement.
Caractéristiques :
Les gants Jersette 301 de MAPA offrent une ergonomie remarquable grâce à leur forme anatomique et à leur support textile sans couture. Leur surface extérieure granitée assure une préhension efficace, même en environnement humide ou glissant. Conçus pour le port prolongé, ils assurent une protection efficace contre de nombreux acides et bases dilués, tout en évitant les irritations cutanées. Leur composition sans silicone prévient les défauts sur les surfaces sensibles comme le verre ou la tôle avant la peinture. Enfin, ils sont conditionnés de manière à réduire les déchets plastiques, en incluant des matériaux recyclés.
Spécifications :
- Matière : latex certifié FSC®.
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : granitée.
- Couleur : bleu.
- Longueur : 30 à 32 cm selon la taille.
- Épaisseur : 1,15 mm.
- Manchette : bord festonné.
Normes :
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) : protection contre les produits chimiques suivants : soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, formaldéhyde 37 %.
- EN 388: 2131X (protection contre les risques mécaniques : abrasion (2/4), coupure (1/4), déchirure (3/4), perforation (1/4)).
- EN 407: X1XXXX (protection thermique légère).
- EN ISO 21420 : exigences générales sur le confort et la dextérité
- Catégorie III - EPI pour les risques mortels ou irréversibles.
- Certification CE - règlement (UE) 2016/425.
- Conforme aux règlements REACH et CLP : aucune substance préoccupante à plus de 0,1 %.
Informations sur la marque :
Depuis sa création, MAPA est un acteur majeur de la protection des mains dans les secteurs industriels. L’entreprise conçoit et fabrique des gants techniques adaptés aux exigences les plus strictes, avec pour mission de protéger les professionnels au quotidien. Forte d’une présence internationale, MAPA s’appuie sur plus de 45 ans d’expérience et d’innovation, notamment dans la formulation des polymères et la conception ergonomique. La marque s’engage également en faveur du développement durable, comme en témoigne l’utilisation de latex certifié FSC® et d’emballages intégrant des matériaux recyclés.
Caractéristiques :
Les gants Jersette 301 de MAPA offrent une ergonomie remarquable grâce à leur forme anatomique et à leur support textile sans couture. Leur surface extérieure granitée assure une préhension efficace, même en environnement humide ou glissant. Conçus pour le port prolongé, ils assurent une protection efficace contre de nombreux acides et bases dilués, tout en évitant les irritations cutanées. Leur composition sans silicone prévient les défauts sur les surfaces sensibles comme le verre ou la tôle avant la peinture. Enfin, ils sont conditionnés de manière à réduire les déchets plastiques, en incluant des matériaux recyclés.
Spécifications :
- Matière : latex certifié FSC®.
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : granitée.
- Couleur : bleu.
- Longueur : 30 à 32 cm selon la taille.
- Épaisseur : 1,15 mm.
- Manchette : bord festonné.
Normes :
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) : protection contre les produits chimiques suivants : soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, formaldéhyde 37 %.
- EN 388: 2131X (protection contre les risques mécaniques : abrasion (2/4), coupure (1/4), déchirure (3/4), perforation (1/4)).
- EN 407: X1XXXX (protection thermique légère).
- EN ISO 21420 : exigences générales sur le confort et la dextérité
- Catégorie III - EPI pour les risques mortels ou irréversibles.
- Certification CE - règlement (UE) 2016/425.
- Conforme aux règlements REACH et CLP : aucune substance préoccupante à plus de 0,1 %.
Informations sur la marque :
Depuis sa création, MAPA est un acteur majeur de la protection des mains dans les secteurs industriels. L’entreprise conçoit et fabrique des gants techniques adaptés aux exigences les plus strictes, avec pour mission de protéger les professionnels au quotidien. Forte d’une présence internationale, MAPA s’appuie sur plus de 45 ans d’expérience et d’innovation, notamment dans la formulation des polymères et la conception ergonomique. La marque s’engage également en faveur du développement durable, comme en témoigne l’utilisation de latex certifié FSC® et d’emballages intégrant des matériaux recyclés.
Points forts
- Confort maximal même en port prolongé grâce à une conception anatomique et sans couture.
- Solution écoresponsable avec latex FSC® et emballage partiellement recyclé
- Excellente durabilité avec une forte résistance à la déchirure.
- Protection efficace contre de nombreux acides et bases dilués.
- Solution écoresponsable avec latex FSC® et emballage partiellement recyclé
- Excellente durabilité avec une forte résistance à la déchirure.
- Protection efficace contre de nombreux acides et bases dilués.
Applications
Les gants Jersette 301 sont parfaitement adaptés aux travaux de nettoyage dans les collectivités, à la manipulation de détergents ménagers, ou encore aux interventions dans le secteur aéronautique. Ils sont recommandés pour le travail des matériaux composites comme les résines, et trouvent aussi leur utilité sur les chantiers du bâtiment, notamment pour les maçons et plâtriers lors des opérations de préparation de mortier, cimentage ou coulage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Conditionnement | 5 |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 1,15 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,70 € HT
/ 5 paires
45,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h