Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34321146, Taille : 06 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Gant Harpon 321
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34321146
Rubix :0514-6000989
Fabricant :34321146
EAN :3245423211269


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT HARPON 321 T 6- 61/2 LATEX ORANGE UE 5
Ce gant en latex naturel orange Harpon 321 est spécialement conçu pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Sa coupe feston et sa longueur de 32 cm en font un allié idéal pour une utilisation prolongée. Conçu pour résister aux produits chimiques, ce gant offre une haute résistance à l'abrasion, assurant ainsi une durée de vie optimisée.
Caractéristiques
Ce gant Harpon 321 est fabriqué en latex naturel, offrant ainsi une excellente isolation thermique et un confort optimal. Son support textile renforce sa durabilité, le rendant adapté aux tâches exigeantes. La finition extérieure avec grip renforcé assure une prise en main sûre et efficace.
Spécifications
- Matière : latex naturel
- Longueur : 32 cm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Poignet : coupe feston
- Couleur : orange
- Finition intérieure : support Textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10
- Conditionnement : 1 paire/sachet - 50 paires/carton
Normes
- EN 388 – 3141X
- EN ISO 374 - 1 Type B KPT
- EN 407 – X2XXXX
- EN ISO 21420
Informations sur la marque
Mapa est une marque leader dans le domaine des gants de protection, spécialisée dans la conception de solutions innovantes pour la sécurité des mains. Forte de plus de 70 ans d'expérience, Mapa s'engage à offrir des produits de haute qualité qui allient protection, confort et durabilité. La marque propose une large gamme de gants adaptés à différents secteurs d'activité, tels que l'industrie, la santé, et l'agroalimentaire, en mettant un accent particulier sur la performance et la conformité aux normes de sécurité. La marque est reconnue pour son expertise et son engagement envers la protection des travailleurs dans les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques
Ce gant Harpon 321 est fabriqué en latex naturel, offrant ainsi une excellente isolation thermique et un confort optimal. Son support textile renforce sa durabilité, le rendant adapté aux tâches exigeantes. La finition extérieure avec grip renforcé assure une prise en main sûre et efficace.
Spécifications
- Matière : latex naturel
- Longueur : 32 cm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Poignet : coupe feston
- Couleur : orange
- Finition intérieure : support Textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10
- Conditionnement : 1 paire/sachet - 50 paires/carton
Normes
- EN 388 – 3141X
- EN ISO 374 - 1 Type B KPT
- EN 407 – X2XXXX
- EN ISO 21420
Informations sur la marque
Mapa est une marque leader dans le domaine des gants de protection, spécialisée dans la conception de solutions innovantes pour la sécurité des mains. Forte de plus de 70 ans d'expérience, Mapa s'engage à offrir des produits de haute qualité qui allient protection, confort et durabilité. La marque propose une large gamme de gants adaptés à différents secteurs d'activité, tels que l'industrie, la santé, et l'agroalimentaire, en mettant un accent particulier sur la performance et la conformité aux normes de sécurité. La marque est reconnue pour son expertise et son engagement envers la protection des travailleurs dans les environnements les plus exigeants.
Points forts
- Haute résistance à l'abrasion pour une durabilité accrue
- Confort du support textile pour un port longue durée
- Isolation thermique optimale pour travaux au contact de produits congelés
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
- Confort du support textile pour un port longue durée
- Isolation thermique optimale pour travaux au contact de produits congelés
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
Applications
Ce gant Harpon 321 est idéal pour une utilisation dans les domaines suivants :
- Pêche : manipulation du poisson
- Travaux maraîchers et ostréiculture
- Travaux au contact de produits congelés
- Pêche : manipulation du poisson
- Travaux maraîchers et ostréiculture
- Travaux au contact de produits congelés
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Conditionnement | boite de 5 |
| Couleur | orange |
| Epaisseur | 1,35 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € HT
/ paire
10,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h