Colles et adhésifs non liquides Loctite 4161, Poids: 20 g
Adhésif instantané 4161
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :4161
Rubix :0166-8000317
Fabricant :231813
EAN :0079340260962

Documents
Détails articles : ADHESIF INSTANTANE 4161 FL 20GR LOCTITE UC10
Plastiques, viscosité forte, adhésif médical
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | 2 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,10 € HT
/ 10 unités
579,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours