Ruban adhésif 3M 9508B19, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :9508B19
Rubix :0168-8140207
Fabricant :7000096245
EAN :8021684551390

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Documents
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE NOIRE 9508B 66 M X 19 MM UC 1
Facile à utiliser. Comble les irrégularités de surfaces. Adhésif acrylique haute performance et mousse PE à cellule fermées. Assemblage immédiat. Utilisation en intérieur et en extérieur. Excellentes propriétés d’adhésion et de cohésion.
Le 9508B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3
Points forts
Facile à utiliser|| Usage général;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…|| Usage général;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…|| Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…;Assemblage immédiat.|| Assemblage immédiat.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,28 € HT
/ 16 rouleaux
687,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours