Ruban adhésif 3M 7000052145, Largeur: 12.7 mm | Couleur: Incolore

3M Bumpon Produits de protection silencieux SJ6512 - Transparente

Voir les informations techniques

Références

3M :7000052145
Rubix :0168-8003625
Fabricant :7000052145
EAN :50021200457734
BOITE DE 5000 BUTEES ADHESIVES SJ 6512 TRANSPARENTES UC 1

Résumé technique

Largeur12,7 mm
Matièrepolyester
Epaisseur3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOITE DE 5000 BUTEES ADHESIVES SJ 6512 TRANSPARENTES UC 1


L'élément de protection 3M Bumpon SJ6512 est une protection en caoutchouc auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une capacité de charge et une fonction anti-dérapante remarquab

Points forts

Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Applications

Butées de porte - patins d’amortissement - ventilation pour meuble sous évier

Informations techniques


Attributs
Largeur12,7 mm
Matièrepolyester
Epaisseur3,5 mm
Couleurincolore
741,31 € HT
/ boite
889,57 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours