Ruban adhésif 3M 21551, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Argent
Ruban Adhésif Aluminium Fibre De Verre Haute Température 3M™ 363
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21551
Rubix :0168-8002579
Fabricant :7000080479

Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | aluminium (support), tissu de verre, silicone (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN TISSU DE VERRE/ALU 21551 363 33 M X 25,4 MM UC 1
Utilisé pour la protection de câbles ou d'autres éléments dans le domaine de l'industrie ou de l'aéronautique.
Le ruban 363 est un ruban aluminisé renforcé tissus de verre qui résiste aux hautes températures et réflechit la chaleur.
Points forts
Uilisé pour la protection de câbles ou d'autres éléments dans le domaine de l'industrie ou de l'aéronautique.;Excellente résistance à la traction, conformable;Adhère aux surfaces siliconées;Résiste aux flammes, aux UV, à l'humidité et dégradations chimiques.;Présentation boîte
Applications
Protection réfléchissant la chaleur autour de câbles d'isolation et autres maté. Utilisé pour la protection des câbles et autres pièces dans l'Aéronautique et l'Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | aluminium (support), tissu de verre, silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Couleur | argent |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,65 € HT
/ rouleau
390,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours