Ruban adhésif 3M B23F25, Longueur: 16.5 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif
Voir les informations techniquesRéférences
3M :B23F25
Rubix :0168-8214322
Fabricant :7100006236

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | mousse acrylique à cellules fermées (adhésif acrylique) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE ADHESIF DBLE FACE ACRY VHB B23F NOIR 25MMX16,5M
3M™ VHB™ B23F est un ruban adhésif en mousse acrylique noire, double face (25 mm x 16,5 m ; 2,3 mm), pour des collages durables du verre avec une résistance à la manipulation immédiate.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | mousse acrylique à cellules fermées (adhésif acrylique) |
| Epaisseur | 2,3 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 507,20 € HT
/ 48 unités
12 608,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours