Ruban adhésif 3M 4659, Longueur: 55 m | Largeur: 9 mm | Couleur: Incolore

Ruban à transfert d'adhésif 3M 465

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :4659
Rubix :0168-8002792
Fabricant :7000116596
EAN :5010027117013
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 465EU 55 M X 9 MM UC96

Résumé technique

Largeur9 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 465EU 55 M X 9 MM UC96


Adhésif 400.
Multi usages.
Adhérence excellente à la plupart des papiers. Bonnes performances à basse température, et bonne résistance au pelage sur de nombreuses surfaces..
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement.
Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif transparent.

Applications

Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.Adhésif transparent.

Informations techniques


Attributs
Largeur9 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
1 701,12 € HT
/ 96 rouleaux
2 041,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur