Ruban adhésif 3M 7100364363, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Noir
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100364363
Rubix :0168-8377591
Fabricant :7100364363





Détails articles : RUBAN LVO-060BF NOIR 12 MM X 33M 0.6 MM 7100364363
Le ruban 3M™ VHB™ LVO-060BF est la solution ultime pour obtenir une adhérence longue durée et durable sur des substrats difficiles, à basse énergie de surface, tels que le polypropylène, le polystyrène, ainsi que les matériaux à moyenne et haute énergie de surface. Spécialement conçu pour offrir une faible odeur (VDA 270) et de faibles émissions de COV et de buée (VDA 278), il est rigoureusement testé par des méthodes tierces afin de répondre à des normes plus strictes telles que celles de l'industrie automobile. S'appuyant sur une technologie avancée et des matériaux soigneusement sélectionnés qui contribuent à réduire les émissions de COV (composés organiques volatils), le ruban offre une excellente adhérence sans sacrifier la fiabilité et la résistance d'assemblage. De plus, grâce à sa formulation haute performance, l'adhérence et la résistance sont maintenues à des températures allant jusqu'à 121 °C, ce qui en fait un choix idéal pour une large gamme d'applications intérieures dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'électroménager, l'alimentation et les boissons, l'électronique et la fabrication générale. Conçu pour une application facile et sans tracas afin de vous faire gagner du temps et de l'énergie, le ruban 3M™ VHB™ LVO-060BF simplifie votre processus de collage tout en restant une alternative économique aux adhésifs ou aux fixations. De plus, il résiste aux facteurs environnementaux tels que l'humidité et la chaleur. Choisissez le ruban 3M™ VHB™ LVO-060BF pour vos besoins en collage et découvrez la différence que fait l'ingénierie scientifique des adhésifs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 370,88 € HT
/ 96 rouleaux
5 245,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours