Ruban adhésif 3M 7000071751, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000071751
Rubix :0168-8047695
Fabricant :7000071751

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier de soie (support), acrylique (adhésif), papier (couche de protection) |
Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE NON TISSE 9084 50 M X 25 MM UC 50
Le 9084 est adapté pour l’assemblage d’une large variété de matériaux, tels que le papier, la peinture et d’autres tissus et plastiques. Il convient particulièrement pour un maintien ou une utilisation temporaire telle qu’une aide au pistonnage.
Le 9084 est un ruban adhésif double face acrylique avec support non-tissé. Il possède un tack initial élevé et une bonne adhésion sur une grande variété de matériaux.
Points forts
Excellente adhésion initiale|| Ruban double face de 100 µm d'épaisseur, doté d’un support en tissu. Déchirable à la main, conformable et facile à manipuler. Protecteur papier.;Film d'application double face, mince, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.|| Résistance aux plastifiants;Assemblage immédiat|| Déchirez à la main et manipulez facilement gr ce à sa conformabilité;Assemblage efficace de matériaux plastiques|| Obtenez de la polyvalence, de la rentabilité et plusieurs applications dans de nombreuses industries
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier de soie (support), acrylique (adhésif), papier (couche de protection) |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,00 € HT
/ 50 rouleaux
908,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours