Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07MA-20
Raccord express - Mâle - Avec joint noir (NBR) monté
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07MA-20
Rubix :1556-2059373
EAN :3700111727557


Résumé technique
| Matière | laiton cw617n (barre forgée à chaud) ; joint nbr (nitrile) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS M3/4 LAITON BRUT JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C. Avec joint gros trous.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton cw617n (barre forgée à chaud) ; joint nbr (nitrile) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | raccord rapide mâle cannelé (série 07ma) - raccord de tuyau fileté mâle / cannelé |
| Raccordement 2 | 20 |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,85 € HT
/ 5 unités
152,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h