Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Contrôle du procès hydraulique
Vannes / Distributeurs individuels
Robinet à boisseau sphérique
VANNE SPHERE FF 3/8 LN PS40 POIGNEE INOX RGE/ACS/AIR MAX PS6
Robinet à boisseau sphérique ADG 204LI-12
Vanne à boisseau sphérique femelle-femelle laiton poignée inox
Références
adg :
204LI-12
rubix :
1556-2210168
ean :
3700111701168
Résumé technique
Type
Vanne à boisseau sphérique femelle-femelle laiton poignée inox
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/8 LN PS40 POIGNEE INOX RGE/ACS/AIR MAX PS6
Tous fluides compatibles. Température : -10°C à +110°C. Air comprimé 6 bar. Poignée reversible. Qualité norme Européenne. Lation CW617N. Double étanchéité. Poignée Plate rouge INOX 304.
Points forts
Passage intégral.
Applications
Logistique, maintenance, industrie.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Type
Vanne à boisseau sphérique femelle-femelle laiton poignée inox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
146,20
€
HT
/ 20
unités
175,44
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit