Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 280G-15
280G- Mamelon Mâle / Mâle - Fonte malleable galvanisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :280G-15
Rubix :1556-2165627
EAN :3700111722606


Résumé technique
| Matière | fonte malléable (nuance b350-10), galvanisée à chaud |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON M1/2 CO
Mamelon Male / Male en fonte malleable galvanisée. Composants : fonte malleable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562. Protection par galvanisation à chaud epaisseur minimum 70µm.
Applications
Applications : services generaux, tous fluides compatibles. Distribution d'eau potable. Batiment. Arrosage - Irrigation, Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable (nuance b350-10), galvanisée à chaud |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
| Profil | raccord mâle/mâle (droit) |
| Raccordement 2 | 1/2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h