Raccord express ADG 080FAV-40
RACCORD GUILLEMIN ALUMINIUM - FEMELLE AVEC VERROU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :080FAV-40
Rubix :1556-2355536
EAN :3700111738881

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN40 F1'1/2 JOINT NBR
Raccord de conception symétrique "type Guillemin" garantissant
un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de
raccord symétrique à accoupler du même DN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Longueur | 86 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,99 € HT
/ unité
112,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
