Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07FA-20
Raccord express - Femelle - Avec joint noir (NBR) monté
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07FA-20
Rubix :1556-2059367
EAN :3700111727670


Résumé technique
| Matière | laiton (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS F3/4 LAITON BRUT JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C - Avec joint gros trou.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | femelle (cannelée) avec joint nbr à grand trou (pré-assemblé) |
| Raccordement 2 | 22 mm (diametro del raccordo) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,20 € HT
/ 5 unités
179,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h