Vanne à boisseau sphérique ADG 1010-15
Vanne à sphère inox 2 pièces monobloc F/F - Passage intégral - Poignée plate bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :1010-15
Rubix :1556-2197053
EAN :3700111700031
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 I316 PS63 POIGNEE BLEU CADENAS/AIR MAX PS8
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral. Corps et sphère en acier inoxydable 316 - Axe inéjectable - Poignée cadenassable et vis en acier inoxydable 304 - Joint de siège et d'axe en PTFE - Pas du gaz - Trou pour cadenas n°5 - Diamètre 7,5 mm - Vendues en sachet individuel - Poignée plate bleue.
Applications
Bâtiment. Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 64 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,61 € HT
/ unité
123,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h