Gant soudeur Ansell 43-216-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 413X4X
ActivArmr™ 43-216
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :43-216-10
Rubix :0493-6140946
Fabricant :43216100
EAN :0076490456368

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT WORKGUARD 43216 T10
Pour les travaux de soudage et les interventions à haute température, les gants ActivArmr™ 43-216 associent protection thermique et liberté de mouvement. Leur conception renforcée et leurs longues manchettes permettent de travailler sur des pièces métalliques tout en protégeant les mains et les avant-bras.
Caractéristiques :
Les gants de soudage ActivArmr™ 43-216 sont fabriqués en croûte de cuir bovin, avec des coutures renforcées par du fil Kevlar®. Cette conception offre une résistance à la chaleur, aux flammes, aux étincelles et aux risques mécaniques. Le pouce tridimensionnel améliore la souplesse et facilite le contrôle des gestes lors des travaux de soudure.
Les longues manchettes de type Crispin prolongent la protection jusqu'aux avant-bras. La doublure en coton renforce l'isolation thermique et améliore le confort pendant les interventions. Les gants sont coupés et cousus, sans latex, et présentent des propriétés antistatiques.
Spécifications :
• Matériaux : croûte de cuir bovin, coton, polyester et Kevlar®
• Longueur : 378 à 418 mm
• Tailles disponibles : 9, 10 et 11
• Construction : coupée et cousue
• Type de manchette : Crispin
• Couleur : jaune
• Propriétés antistatiques : oui
• Conditionnement : 6 paires par sachet, 6 sachets par carton (36 paires)
Normes :
• Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 12477:2001 + A1:2005, type A : norme relative aux gants de protection pour soudeurs. Le type A présente une protection thermique et mécanique pour les travaux de soudage
• EN 388:2016 + A1:2018 (3243B) : protection contre les risques mécaniques, avec une résistance à l'abrasion de niveau 3/4, à la coupure par lame de niveau 2/5, à la déchirure de niveau 4/4 et à la perforation de niveau 3/4. La résistance à la coupure selon la méthode TDM atteint le niveau B sur une échelle de A à F
• EN 407:2020 (413X4X) : protection contre les risques thermiques, avec une résistance à la propagation limitée des flammes de niveau 4/4, à la chaleur de contact de niveau 1/4, à la chaleur convective de niveau 3/4 et aux petites projections de métal fondu de niveau 4/4
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux de conception, d'innocuité, de confort et d'information applicables aux gants de protection
• REACH : conformité déclarée au règlement européen relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la restriction des substances chimiques
• Marquage CE 0493 : indique l'intervention de l'organisme notifié identifié par le numéro 0493 dans le contrôle de conformité de cet EPI de catégorie III
Caractéristiques :
Les gants de soudage ActivArmr™ 43-216 sont fabriqués en croûte de cuir bovin, avec des coutures renforcées par du fil Kevlar®. Cette conception offre une résistance à la chaleur, aux flammes, aux étincelles et aux risques mécaniques. Le pouce tridimensionnel améliore la souplesse et facilite le contrôle des gestes lors des travaux de soudure.
Les longues manchettes de type Crispin prolongent la protection jusqu'aux avant-bras. La doublure en coton renforce l'isolation thermique et améliore le confort pendant les interventions. Les gants sont coupés et cousus, sans latex, et présentent des propriétés antistatiques.
Spécifications :
• Matériaux : croûte de cuir bovin, coton, polyester et Kevlar®
• Longueur : 378 à 418 mm
• Tailles disponibles : 9, 10 et 11
• Construction : coupée et cousue
• Type de manchette : Crispin
• Couleur : jaune
• Propriétés antistatiques : oui
• Conditionnement : 6 paires par sachet, 6 sachets par carton (36 paires)
Normes :
• Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 12477:2001 + A1:2005, type A : norme relative aux gants de protection pour soudeurs. Le type A présente une protection thermique et mécanique pour les travaux de soudage
• EN 388:2016 + A1:2018 (3243B) : protection contre les risques mécaniques, avec une résistance à l'abrasion de niveau 3/4, à la coupure par lame de niveau 2/5, à la déchirure de niveau 4/4 et à la perforation de niveau 3/4. La résistance à la coupure selon la méthode TDM atteint le niveau B sur une échelle de A à F
• EN 407:2020 (413X4X) : protection contre les risques thermiques, avec une résistance à la propagation limitée des flammes de niveau 4/4, à la chaleur de contact de niveau 1/4, à la chaleur convective de niveau 3/4 et aux petites projections de métal fondu de niveau 4/4
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux de conception, d'innocuité, de confort et d'information applicables aux gants de protection
• REACH : conformité déclarée au règlement européen relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la restriction des substances chimiques
• Marquage CE 0493 : indique l'intervention de l'organisme notifié identifié par le numéro 0493 dans le contrôle de conformité de cet EPI de catégorie III
Points forts
• Protection étendue des mains et des avant-bras
• Meilleur contrôle des gestes avec un pouce tridimensionnel qui favorise la dextérité
• Résistance à l'usure grâce à la croûte de cuir bovin et aux coutures renforcées en Kevlar®
• Confort thermique amélioré par la doublure en coton
• Protection adaptée aux travaux de soudage contre les flammes, les étincelles et les risques mécaniques associés
• Meilleur contrôle des gestes avec un pouce tridimensionnel qui favorise la dextérité
• Résistance à l'usure grâce à la croûte de cuir bovin et aux coutures renforcées en Kevlar®
• Confort thermique amélioré par la doublure en coton
• Protection adaptée aux travaux de soudage contre les flammes, les étincelles et les risques mécaniques associés
Applications
Ces gants de protection sont destinés aux travaux de soudage à l'arc à l'électrode enrobée et de soudage MIG, ainsi qu'aux opérations de découpage au chalumeau et de meulage. Ils conviennent également au rivetage, à l'assemblage de pièces métalliques et à la réparation d'équipements industriels.
Ils peuvent être utilisés dans la métallurgie, l'industrie automobile, la maintenance industrielle, le secteur de l'énergie et la fabrication de biens d'équipement.
Précautions d'utilisation : ces gants ne conviennent pas aux travaux présentant des risques de coupures importantes. Ils ne sont pas étanches et ne doivent pas être utilisés pour manipuler des produits chimiques. Pour leur stockage, privilégier un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de l'ozone et des flammes.
Ils peuvent être utilisés dans la métallurgie, l'industrie automobile, la maintenance industrielle, le secteur de l'énergie et la fabrication de biens d'équipement.
Précautions d'utilisation : ces gants ne conviennent pas aux travaux présentant des risques de coupures importantes. Ils ne sont pas étanches et ne doivent pas être utilisés pour manipuler des produits chimiques. Pour leur stockage, privilégier un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de l'ozone et des flammes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 415 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | croûte de cuir bovin ; polyester ; coton (doublure) ; kevlar® (renfort des coutures) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,16 € HT
/ 36 paires
693,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h