Gants et manchettes anti coupures Ansell 28-329-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : C
ActivArmr 28-329
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :28-329-9
Rubix :9804-6000705
Fabricant :28329090
EAN :0076490610951





Documents
Détails articles : GANT NITRASAFE 28329 T9 NITRILE DOS KEVLAR MCH. UE12
Ces gants ActivArmr® 28-329 d'Ansell sont conçus pour offrir une protection optimale contre les coupures et l'abrasion dans les environnements industriels exigeants. Anciennement connus sous le nom de NitraSafe®, ces gants sont conçus avec une doublure en Kevlar® et d'un revêtement en mousse de nitrile qui garantit une prise sûre même lors de la manipulation de composants lourds et huileux. Idéaux pour l'industrie automobile et les applications de manutention, ils combinent durabilité, confort et sécurité.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupure se distinguent par leur robustesse et leur conception qui assure une protection mécanique souple et confortable. Leur structure en Kevlar® assure une résistance exceptionnelle aux coupures tout en restant flexible. Le revêtement en nitrile améliore l'adhérence et la dextérité, permettant une manipulation précise des objets glissants. Ils disposent d’une conception tricotée qui assure un confort optimal en réduisant la fatigue des mains lors d'une utilisation prolongée. Leur paume enduite procure une protection supplémentaire contre l'usure, tandis que leur composition sans latex et sans silicone les rend compatibles avec les environnements sensibles.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar® et jersey coton
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Construction : tricoté
• Finition : paume enduite
• Modèle de manchette : Nitragold™
• Longueur : 256-277 mm
• Couleur de l'enduction : noir
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage recommandée : 40 °C
Normes :
Ces gants de protection répondent aux exigences des normes suivantes :
• EN 388 (4X21C) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 : protection contre la chaleur de contact de niveau 1
• Conformité REACH
• Numéro CE : 0493
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupure se distinguent par leur robustesse et leur conception qui assure une protection mécanique souple et confortable. Leur structure en Kevlar® assure une résistance exceptionnelle aux coupures tout en restant flexible. Le revêtement en nitrile améliore l'adhérence et la dextérité, permettant une manipulation précise des objets glissants. Ils disposent d’une conception tricotée qui assure un confort optimal en réduisant la fatigue des mains lors d'une utilisation prolongée. Leur paume enduite procure une protection supplémentaire contre l'usure, tandis que leur composition sans latex et sans silicone les rend compatibles avec les environnements sensibles.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar® et jersey coton
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Construction : tricoté
• Finition : paume enduite
• Modèle de manchette : Nitragold™
• Longueur : 256-277 mm
• Couleur de l'enduction : noir
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage recommandée : 40 °C
Normes :
Ces gants de protection répondent aux exigences des normes suivantes :
• EN 388 (4X21C) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 : protection contre la chaleur de contact de niveau 1
• Conformité REACH
• Numéro CE : 0493
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Protection avancée : construction renforcée en Kevlar® pour une meilleure résistance aux coupures.
• Excellente adhérence : revêtement en nitrile assurant une prise efficace, même en milieu huileux.
• Confort et dextérité : conception ergonomique permettant un port prolongé sans fatigue.
• Sans latex et sans silicone : adapté aux environnements où la contamination doit être minimisée.
• Durabilité optimisée : matériaux résistants pour une longue durée de vie du gant.
• Excellente adhérence : revêtement en nitrile assurant une prise efficace, même en milieu huileux.
• Confort et dextérité : conception ergonomique permettant un port prolongé sans fatigue.
• Sans latex et sans silicone : adapté aux environnements où la contamination doit être minimisée.
• Durabilité optimisée : matériaux résistants pour une longue durée de vie du gant.
Applications
Ces gants ActivArmr® 28-329 sont conçus pour une large gamme d'applications industrielles, notamment :
• Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
• Manutention de pièces à bords tranchants ou rugueux
• Assemblage de composants structurels et de carrosserie
• Travaux impliquant des risques d'abrasion et de coupures
• Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
• Manutention de pièces à bords tranchants ou rugueux
• Assemblage de composants structurels et de carrosserie
• Travaux impliquant des risques d'abrasion et de coupures
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | coton |
| Contact alimentaire | non |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | coton jersey / kevlar / nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,00 € HT
/ 12 paires
259,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h