Gant anti-froid Ansell 23-700-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111

ActivArmr® 23-700

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :23-700-10
Rubix :0501-6016399
Fabricant :23700100
EAN :0076490498900
GANT POLAR GRIP OR.FL 23700 T10 ENDUIT PVC RUGUEUX 275MM UE6

Résumé technique

Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)111
Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POLAR GRIP OR.FL 23700 T10 ENDUIT PVC RUGUEUX 275MM UE6


Les gants ActivArmr® 23-700 sont conçus pour offrir une protection efficace contre le froid et empêcher l'infiltration des liquides, assurant ainsi des mains sèches et sécurisées lors des travaux en milieux humides et froids. Grâce à leur isolation en mousse PU et leur enduction PVC à finition rugueuse, ils garantissent un confort optimal, une excellente adhérence et une barrière efficace contre les liquides et produits chimiques.

Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® 23-700 intègrent une isolation en mousse de polyuréthane qui procure une chaleur supplémentaire et un confort accru, même dans des conditions climatiques froides. Leur enduction en PVC à finition rugueuse améliore considérablement l'adhérence, notamment sur les surfaces humides et glissantes et permet de protéger les mains des liquides dangereux, des sels ou autres produits chimiques. Conçus pour durer plus longtemps que les gants en cuir traditionnels, ils résistent efficacement à l'abrasion. Leur barrière d'évacuation empêche l'infiltration de liquides indésirables, assurant ainsi une protection renforcée des mains et des poignets.

Spécifications :
- Matériau de l'enduction : PVC
- Matériau du support : Coton, Nylon, Mousse polyuréthane isolante
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Couleur : Orange fluorescent
- Longueur : 275 - 300 mm.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ces gants répondent également aux normes EN 511-111, assurant une protection contre le froid convectif (1/4), le froid de contact (1/4) en plus d'être imperméables à l'eau.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Isolation en mousse PU offrant une protection thermique efficace contre le froid ;
- Enduction en PVC à finition rugueuse pour une adhérence optimale sur surfaces humides et glissantes ;
- Conception robuste permettant une durabilité supérieure aux gants en cuir traditionnels ;
- Barrière d'évacuation des liquides pour prévenir toute infiltration et assurer une protection supplémentaire des mains et poignets ;
- Antistatique pour garantir la sécurité dans certaines applications spécifiques.

Applications

Les gants ActivArmr® 23-700 sont idéaux pour les professionnels travaillant dans des environnements froids et exposés à l'humidité. Ils conviennent parfaitement à des secteurs variés, tels que la transformation des aliments, l'industrie automobile et les services généraux. Recommandés pour la conservation de viandes emballées, le stockage et le transport, ainsi que les travaux sur chantier, ils sont également adaptés au ramassage des ordures et aux activités d'exploration ou d'arpentage.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)111
Matière principalepolyuréthane
Revêtement des gantschlorure de polyvinyle (pvc)
Couleurorange
Matièrepolyuréthane/nylon/coton
162,96 € HT
/ 6 paires
195,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.