Vérin de serrage SMC CRB2BW15-270SZ
Actionneurs rotatifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CRB2BW15-270SZ
Rubix :0338-2258705
Fabricant :01017682
EAN :3618035671163

Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRBU2-Z CRB2BW15-270SZ
Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Verin rotatif a palette serie crb2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif a palette crbu2-z crb2bw15-270sz |
|---|---|
| Diamètre vérin | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,68 € HT
/ unité
233,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours