Vérin de serrage SMC CDRB2BW20-180SZ
Actionneurs rotatifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB2BW20-180SZ
Rubix :0338-2232134
Fabricant :01054554
Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CDRB2BW20-180SZ
Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif a palette cdrb2bw20-180sz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,43 € HT
/ unité
296,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours