Références
Festo :HGPT-50-A-B
Rubix :0326-2243377
Fabricant :560222
EAN :4052568206871

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-50-A-B 560222
Pince à serrage parallèle HGPT-50-A-B robuste. Taille=50, Course par mors de pince=12 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 12 mm |
| Force | 3200 N |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 419,67 € HT
/ unité
1 703,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours