Vérin de serrage Festo DHEB-10-E-U-S-P

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-10-E-U-S-P
Rubix :0326-2565271
Fabricant :1320821
EAN :4052568230418
PINCE SOUFFLET DHEB-10-E-U-S-P

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-10-E-U-S-P


Pince à soufflet DHEB-10-E-U-S-P Taille=10, Course des soufflets=4 mm, Diamètre mini pour la préhension=10,5 mm, Diamètre max pour la préhension=14 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre4 mm
Diamètre vérin10 mm
373,55 HT
/ unité
448,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours