Références
Festo :DHEB-51-E-D-S-L
Rubix :0326-2565214
Fabricant :1320763
EAN :4052568229832

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-51-E-D-S-L
Pince à soufflet DHEB-51-E-D-S-L Taille=51, Course des soufflets=18 mm, Diamètre mini pour la préhension=54 mm, Diamètre max pour la préhension=68 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 18 mm |
| Diamètre vérin | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,33 € HT
/ unité
564,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours